曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/台形 1800×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692588187AHEM MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長U形
145,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692607587AHEM MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
151,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692609187AHEM MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693706587AHEM MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形
145,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693708187AHEM MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長U形
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693716987AHEM MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
149,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693725787AHEM MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
151,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693727587AHEM MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
149,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694769687AHEM MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694795887AHEM MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694796787AHEM MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694803787AHEM MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694804687AHEM MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
149,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695801187AHEM MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長U形
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695820587AHEM MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695822187AHEM MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695830987AHEM MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
157,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695831887AHEM MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695832787AHEM MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695833687AHEM MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696803087AHEM MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696821587AHEM MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696828587AHEM MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697845187AHEM MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698882087AHEM MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
149,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698882987AHEM MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
149,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698884787AHEM MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698885687AHEM MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699905887AHEM MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699931187AHEM MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
151,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699932087AHEM MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700960187AHEM MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700961087AHEM MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700961987AHEM MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700968987AHEM MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
151,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700974187AHEM MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700975987AHEM MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
149,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701966587AHEM MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701976987AHEM MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
149,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701983987AHEM MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
142,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701993687AHEM MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701994587AHEM MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701996187AHEM MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701997087AHEM MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする