Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ450×500 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)450高さ(mm)500奥行(mm)450キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692540087ATAB MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692540987ATAB MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693659187ATAB MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693660087ATAB MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693660987ATAB MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693661887ATAB MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694716187ATAB MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695757587ATAB MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
72,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695759187ATAB MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
72,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695760087ATAB MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695760987ATAB MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695761887ATAB MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
78,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696761087ATAB MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696761987ATAB MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696762887ATAB MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696763787ATAB MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697763887ATAB MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
72,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697764787ATAB MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697765687ATAB MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
78,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698823587ATAB MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698825187ATAB MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698826087ATAB MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698826987ATAB MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699855087ATAB MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
72,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699855987ATAB MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699856887ATAB MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
73,400
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700884087ATAB MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
72,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700884987ATAB MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
72,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700885887ATAB MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700886787ATAB MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701924587ATAB MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701926187ATAB MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
74,000
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701927087ATAB MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
78,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする