Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/丸形 Φ900×720 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692516587AUBJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
89,200
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692518187AUBJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692519087AUBJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693632987AUBJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
89,200
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693633887AUBJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693634787AUBJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693635687AUBJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693636587AUBJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694699687AUBJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695733887AUBJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695734787AUBJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696747987AUBJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696748887AUBJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696749787AUBJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697748987AUBJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697749887AUBJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697750787AUBJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698795587AUBJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
89,200
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698797187AUBJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698798087AUBJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698798987AUBJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698799887AUBJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698800787AUBJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700859687AUBJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700860587AUBJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700862187AUBJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700863087AUBJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701901787AUBJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701902687AUBJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
85,600
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701903587AUBJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701905187AUBJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701906087AUBJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701906987AUBJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする