曜日別特売

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720

Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板フラップ/矩形 1200×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692554987AHAK MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
142,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692555887AHAK MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
142,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692556787AHAK MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
142,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692557687AHAK MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692558587AHAK MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692561987AHAK MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
147,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693674087AHAK MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693674987AHAK MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693675887AHAK MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693676787AHAK MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693677687AHAK MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694724087AHAK MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694724987AHAK MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694725887AHAK MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694726787AHAK MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694728587AHAK MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694730187AHAK MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694734687AHAK MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695771587AHAK MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
136,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695773187AHAK MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695774087AHAK MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695774987AHAK MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696775087AHAK MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
142,400
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696775987AHAK MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696776887AHAK MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696777787AHAK MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696778687AHAK MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697776987AHAK MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697777887AHAK MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697778787AHAK MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697779687AHAK MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697780587AHAK MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698839187AHAK MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698840087AHAK MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698840987AHAK MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698841887AHAK MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699871787AHAK MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699872687AHAK MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
128,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699873587AHAK MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
135,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699875187AHAK MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700901687AHAK MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700902587AHAK MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701934987AHAK MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701937687AHAK MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
132,900
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする