Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/台形 1500×900×1000 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×1000材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692595187ASJL MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692598787ASJL MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
156,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692603087ASJL MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692603987ASJL MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692605787ASJL MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,970
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693722187ASJL MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693723087ASJL MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693730087ASJL MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
168,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694779187ASJL MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694780087ASJL MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695804787ASJL MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695810887ASJL MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695812687ASJL MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック長U形
156,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695813587ASJL MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト長U形
156,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695815187ASJL MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形
156,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696810087ASJL MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696810987ASJL MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696816187ASJL MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696823187ASJL MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696824087ASJL MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0696831087ASJL MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
168,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697846987ASJL MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697847887ASJL MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697848787ASJL MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697861887ASJL MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
168,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698875087ASJL MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698875987ASJL MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698876887ASJL MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698883887ASJL MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形
163,970
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698890887ASJL MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699917187ASJL MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック長U形
156,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699918987ASJL MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
176,370
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699919887ASJL MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ長U形
163,970
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700942787ASJL MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700943687ASJL MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700944587ASJL MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
160,870
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700965587ASJL MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,970
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700967187ASJL MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,970
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0700968087ASJL MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
170,970
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701975187ASJL MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
168,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701976087ASJL MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック長U形
156,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701986687ASJL MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701987587ASJL MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト長U形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
163,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702001587ASJL MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ長U形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
168,570
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする