曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500

Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱ベース脚天板固定/矩形 750×750×500 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)750高さ(mm)500奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692668787ATAE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0692669687ATAE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693766887ATAE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693767787ATAE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693768687ATAE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693769587ATAE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形
80,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0693771187ATAE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
87,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694843987ATAE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694844887ATAE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0694845787ATAE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695886087ATAE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695886987ATAE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695887887ATAE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック正方形
80,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0695888787ATAE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
80,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697897787ATAE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0697898687ATAE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698961787ATAE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0698962687ATAE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699975887ATAE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0699976787ATAE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
87,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701023187ATAE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701024087ATAE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701024987ATAE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701025887ATAE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト正方形
80,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0701026787ATAE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
87,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702041787ATAE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702042687ATAE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702043587ATAE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702045187ATAE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
83,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702046087ATAE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702046987ATAE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
82,400
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702047887ATAE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト正方形
80,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702048787ATAE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック正方形
80,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする