曜日別特売

8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム

8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)8147チェア カンチ脚 肘付 背座張り ブラックシェル ホワイトフレーム - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)570高さ(mm)785奥行(mm)505キャスター座高(mm)450脚(mm)カンチ脚タイプグリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069271778147JA FXW8背カラー:ペールピンク 座カラー:ペールピンク
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069381768147JA FXW4背カラー:インディゴ 座カラー:インディゴ
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069489658147JA FXW2背カラー:ベージュ 座カラー:ベージュ
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069489818147JA FXW5背カラー:ダークグリーン 座カラー:ダークグリーン
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069489908147JA PD31背カラー:セージ 座カラー:セージ
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069593868147JA PD33背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069690378147JA PB20背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
069901508147JA FXW0背カラー:ダークグレー 座カラー:ダークグレー
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070003098147JA FXW1背カラー:グレー 座カラー:グレー
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070003188147JA FXW6背カラー:テラコッタ 座カラー:テラコッタ
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070003278147JA PD32背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070106608147JA FXW9背カラー:セージ 座カラー:セージ
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070210818147JA FXW3背カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070210908147JA FXW7背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
34,000
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする