BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に最適
材質
炭素工具鋼
刃先
ハイス鋼+エクストラコーティング
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
切断能力(mm)
刃幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914760
2608669070
18
50
木材~50、樹脂~50
32
37×12×102
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
06914769
2608669071
90
50
木材~50、樹脂~50
32
37×12×102
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06914778
2608669072
180
50
木材~50、樹脂~5
32
37×12×102
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06914787
2608669082
24
40
木材~40、樹脂~40
65
65×12×81
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
06914796
2608669083
126
40
木材~40、樹脂~40
65
65×12×91
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06914805
2608669084
252
40
木材~40、樹脂~40
65
65×12×91
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください