マルチツールブレードスターロック

マルチツールブレードスターロック - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。エクストラコーティングでブレード性能が更に向上します。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途FRP、硬質プラスチック、薄い金属板の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)480切断能力(mm)木材~20、樹脂~20、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×8.7×65刃先ハイス鋼+エクストラコーティング内容量1セット(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069149972608669087
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする