BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
切断能力(mm)
木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×92
刃先
超硬+エクストラコーティング
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914891
2608900024
24
40
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06914900
2608900025
121
35
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06914909
2608900026
242
35
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください