曜日別特売

マルチツールブレードスターロックプラス

マルチツールブレードスターロックプラス - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロックプラス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。

用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)45刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×108刃先超硬+エクストラコーティング内容量1セット(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069149272608900019
6,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする