マルチツールブレードスターロックマックス

マルチツールブレードスターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃先ハイス鋼内容量1セット(1枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
切断能力(mm)
刃幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915006260866913452080木材~80、樹脂~80、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘3237×12×136
29,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06915015260866913749070木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘5252×6.7×126
32,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする