曜日別特売

マルチツールブレードスターロックマックス

マルチツールブレードスターロックマックス - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断に最適材質炭素工具鋼質量(g)640刃長(mm)70刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×8.2×113内容量1セット(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069150312608669141
22,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする