BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
切断能力(mm)
木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃先
超硬+エクストラコーティング
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
刃幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914857
2608900013
121
40
20
37×12×90
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
06914875
2608900015
60
35.5
32
37×12×91
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
06914918
2608900018
24
40
45
45×12×88
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06914848
2608900012
24
40
20
37×12×90
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
06914866
2608900014
24
35.5
32
37×12×91
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください