マルチツールブレードスターロックマックス

マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途弾性シーリング材切断、除去に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)540 刃長(mm)60 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×7×100 内容量1セット(1枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06915040 2608669143
22,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする