BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロックマックス
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
刃長(mm)
70
切断能力(mm)
木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×121
刃先
超硬+エクストラコーティング
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914961
2608900031
24
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06914970
2608900032
242
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください