BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途
木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
木材~40、樹脂~40、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×12×91
刃先
ハイス鋼+エクストラコーティング
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914726
2608669078
25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
06914735
2608669079
127
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06914751
2608669080
253
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください