曜日別特売

マルチツールブレードスターロック

マルチツールブレードスターロック - BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロック - BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロック - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング内容量1セット(1枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914665260866907418
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06914681260866907590
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
069146902608669076180
24,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする