BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途
コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
24
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×100
刃先
超硬+エクストラコーティング
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06914821
2608902394
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった