曜日別特売

マルチツールブレードスターロック

マルチツールブレードスターロック - BOSCH(ボッシュ)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。

用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)540切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77刃先ハイス鋼内容量1セット(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069149882608669119
30,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする