曜日別特売

防錆南京錠

防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)

Jシリーズは、優れた耐久性と完璧なセキュリティ性、腐食防止性能を兼ね揃えています。ステンレススチールのツルを使うことで、切断に対する耐久性が強いです。内部の付属品に黄銅、ステンレス、亜鉛を使い、従来の南京錠より寿命が長いです。キーシリンダーに7段(J45)、8段(J55)のディスクを適用し、キーの組み合わせ数が大きく増加しました。キーの精度が高く、体系的な管理により、不良率が非常に低いです。ユニークかつ実用的なデザインです。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915049J4523045×20×63227
2,050
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
06915058J45S29045×20×58207
2,350
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
06915067J5534055×20×752710
2,800
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
06915076J55S40855×20×742510
3,500
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする