曜日別特売

防錆南京錠

防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)防錆南京錠 - ZARKER(ザーカー)

Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。

材質ステンレス/本体、ステンレス/ツルセット内容鍵×3内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ツル径(Φmm)
クリアランス(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915085S4062240×14×65166
2,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
06915101S5082650×15×76270
4,100
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする