曜日別特売

ボタン南京錠

ボタン南京錠 - ZARKER(ザーカー)ボタン南京錠 - ZARKER(ザーカー)ボタン南京錠 - ZARKER(ザーカー)ボタン南京錠 - ZARKER(ザーカー)

XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。

材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915146XB35-GXB35:4桁暗証番号 + 8桁ボタンブリスターパック入り7135×11×68205
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06915155XB40XB40:5桁暗証番号 + 10桁ボタンブリスターパック入り9640×11×80245.5
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする