曜日別特売

ラミネートスチールキー南京錠

ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)ラミネートスチールキー南京錠 - ZARKER(ザーカー)

Nシリーズは、積層構造の鉄板で作った南京錠です。従来の南京錠よりサイズも大きく非常に重いため、セキュリティ性に優れます。ツルを熱処理することで切断に対する耐久性を向上しました。大量生産が可能で、在庫を効率的に管理しており、常に在庫を保有してます。注文生産の場合、様々なカラーで生産可能です。ブリスターパック入り。

セット内容鍵×3材質冷延鋼板/本体、炭素鋼/ツル内容量1個(1個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915198N-257825×16×39124
1,000
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
06915207N-3012430×20×49145.5
1,000
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
06915216N-3816438×20×5618.56
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
06915225N-4522045×21×64247
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
06915241N-5234852×26×73268
1,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
06915250N-7077764×37×943012
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
06915259N-45S24645×21×54247
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
06915268N-52S38052×26×62268
1,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
06915277N-70S83064×37×703012
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする