曜日別特売

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702634081B49W MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
127,900
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702649881B49W MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
138,600
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703236081B49W MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
127,900
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703877581B49S MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703879181B49S MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703884581B49X MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704150581B49Y MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704255581B49Y MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
133,500
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704292181B49T MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704470781B49X MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
128,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704499681B49S MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704785781B49Y MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704881981B49Z MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704912681B49T MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705497081B49Z MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705710681B49W MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
138,600
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706770181B49T MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
135,400
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706949681B49X MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
128,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706962781B49S MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
129,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706967081B49W MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
138,600
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707249781B49Y MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707321581B49Z MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707323181B49Z MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707384581B49T MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
135,400
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707569981B49S MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
129,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707599781B49X MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707600681B49X MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707970781B49Z MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707972581B49Y MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
133,500
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708010081B49T MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
北海道地方数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
沖縄地方数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする