曜日別特売

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703040081B4RB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720
167,500
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703054081B4RD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720
151,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703567781B4RB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
155,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703649981B4RF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×600×720
161,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703656081B4RD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720
169,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703886181B4RA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704271181B4RD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
151,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704293981B4RF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×600×720
169,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704509181B4RC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
157,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704824181B4RB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720
155,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704915181B4RF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
169,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704916081B4RF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×600×720
169,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705113881B4RE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
155,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705127881B4RE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×450×720
165,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705139181B4RA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705728081B4RC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720
157,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706107881B4RB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720
167,500
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706345881B4RA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720
163,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706350181B4RC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720
147,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706351081B4RC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
147,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706364181B4RE MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
165,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706365081B4RE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×450×720
165,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706373881B4RC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720
157,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706771081B4RF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
161,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706961881B4RA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
163,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706966181B4RE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×450×720
155,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707969881B4RB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
167,500
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708014581B4RD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
169,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708016181B4RD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720
169,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708202681B4RA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720
163,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,420~/税込¥4,862~
北海道地方数量1につき¥4,420~/税込¥4,862~
沖縄地方数量1につき¥4,420~/税込¥4,862~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする