曜日別特売

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703074181B4SY MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703260681B4SS MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703846881B4SW MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703876681B4SS MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703904681B4SX MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720
135,660
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704191681B4SZ MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720
138,970
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704223081B4SZ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704279981B4ST MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
143,460
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704497881B4SS MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704853081B4SZ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704864581B4SY MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
140,760
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705109581B4SS MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×450×720
137,860
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705524181B4ST MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705695781B4SW MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705742981B4SW MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720
134,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706042181B4SZ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
138,970
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706075581B4SZ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706148981B4SY MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706149881B4SY MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706368681B4SX MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706753681B4ST MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×600×720
143,460
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706754581B4ST MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706948781B4SW MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706959181B4SS MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
137,860
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706999581B4SW MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
134,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707585781B4SX MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707612881B4SX MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
135,660
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707944581B4SY MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720
140,760
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708220081B4SX MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708630581B4ST MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
北海道地方数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
沖縄地方数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする