エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚

エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル アジャスタータイプ 配線孔付 棚板無 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)

メラミン化粧板

天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーキャスター材質(天板)集成材グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0704839081E5TE MBX12100×600×720長方形
190,880
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706641681E5TD MBX11500×400×720長方形
162,330
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706645981E5TB MBX11800×600×720長方形
171,320
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706736081E5TH MBX11200×600×720長方形
150,980
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708614781E5TK MBX1600×600×720正方形
133,520
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,010~/税込¥4,411~
北海道地方数量1につき¥4,010~/税込¥4,411~
沖縄地方数量1につき¥4,010~/税込¥4,411~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする