Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板固定タイプ(キャスター付) 丸形 Φ750 コンセント付 脚:ポリッシュ(支柱:ブラック)直径(Φmm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702752187ARGE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
125,900
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703326187ARGE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703945787ARGE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703957087ARGE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
125,900
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704587987ARGE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704594087ARGE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
122,900
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705814787ARGE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
125,900
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706452687ARGE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
122,900
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706458787ARGE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
125,900
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708293687ARGE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
125,100
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708308587ARGE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
129,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,690~/税込¥4,059~
北海道地方数量1につき¥3,690~/税込¥4,059~
沖縄地方数量1につき¥3,690~/税込¥4,059~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする