曜日別特売

エレガスタU CA/配付/棚なし

エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配付/棚なし - オカムラ(岡村製作所)
備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスターグリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702957881E5RE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
196,580
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703019981E5RR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
157,420
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703044581E5RB WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
330,020
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703056781E5RB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
177,020
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703068081E5RK MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー600×600×720メラミン化粧板正方形
135,220
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703075981E5RD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
161,230
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703607081E5RE WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
362,880
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703621981E5RK W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー600×600×720突板正方形
210,020
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703623781E5RH W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
244,580
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703666681E5RK WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー600×600×720突板正方形
221,620
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704153981E5RE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
187,980
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704216981E5RD WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
302,230
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704832081E5RK MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー600×600×720集成材正方形
139,220
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704832981E5RK MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー600×600×720集成材正方形
139,220
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704884681E5RR MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
150,520
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704889881E5RH MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
150,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704890781E5RH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
150,880
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705429781E5RH WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
291,280
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705475181E5RR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
157,420
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705517181E5RB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
177,020
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706007181E5RE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
187,980
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706029981E5RB W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
283,020
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706056181E5RH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
156,680
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706065881E5RR W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
233,820
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706115781E5RD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
168,030
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706134081E5RD W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
262,730
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706157781E5RB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
169,820
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706686181E5RH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
156,680
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706757081E5RK MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー600×600×720メラミン化粧板正方形
135,220
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707250681E5RR WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
273,020
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707877081E5RE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
196,580
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707976881E5RD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
168,030
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708611181E5RR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
150,520
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708639181E5RE W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
314,580
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708643681E5RD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
161,230
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708644581E5RB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
169,820
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,060~/税込¥4,466~
北海道地方数量1につき¥4,060~/税込¥4,466~
沖縄地方数量1につき¥4,060~/税込¥4,466~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする