曜日別特売

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702638581B48W MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702645581B48S MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
137,860
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702665681B48X MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702685781B48W MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
134,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702690081B48X MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
135,660
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703018181B48Z MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703063781B48T MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
143,460
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703266781B48X MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703568681B48Z MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
138,970
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703646581B48Y MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703845081B48W MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704232781B48Y MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
140,760
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704233681B48Y MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
140,760
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704525881B48W MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
134,770
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704903881B48T MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705521681B48T MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705718581B48S MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706136781B48T MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
143,460
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706140181B48T MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706148081B48Y MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706336181B48W MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706697681B48Z MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706974981B48S MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707006581B48X MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
135,660
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708004881B48Y MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708199081B48S MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
137,860
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708210581B48S MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708217581B48X MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708556981B48Z MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
138,970
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708577081B48Z MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
北海道地方数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
沖縄地方数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする