曜日別特売

クライアント テーブル 木脚

クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)クライアント テーブル 木脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:ホワイトアッシュ突板/天板厚:40mm/脚/表面材:ホワイトアッシュ突板/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:無垢材その他木脚タイプキャスター材質(天板)集成材芯材ビーチ無垢材、アジャスター付(分別可能)グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07026227L667EZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
282,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07031818L667GZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
300,200
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07031827L667BZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
225,500
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07032001L667CZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
246,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07032247L667DZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
250,000
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07039335L667HZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
303,100
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07050237L667GZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
300,200
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07050551L667CZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
246,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07050831L667EZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
282,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07050840L667EZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
282,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07056327L667BZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
225,500
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07062645L667BZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
225,500
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07063160L667DZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
250,000
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07063169L667DZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
250,000
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07068945L667FZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
285,400
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07068961L667FZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
285,400
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07068970L667FZ WA39天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
285,400
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07069207L667CZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
246,700
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07070449L667HZ WA10天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
303,100
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07070458L667HZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
303,100
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07087425L667GZ WA38天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
300,200
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,770~/税込¥7,447~
北海道地方数量1につき¥6,770~/税込¥7,447~
沖縄地方数量1につき¥6,770~/税込¥7,447~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする