曜日別特売

エレガスタU AJ/配なし/棚なし

エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)
キャスターグリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全36種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702967581E4MR W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
222,720
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703005081E4MB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
148,620
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703026081E4MB W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
260,120
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703048881E4MK MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー600×600×720メラミン化粧板正方形
125,620
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703628981E4MD WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
287,430
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703629881E4MK MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー600×600×720メラミン化粧板正方形
125,620
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704171581E4MR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
138,220
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704178581E4MB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
155,520
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704180181E4MB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
155,520
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704189881E4ME WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
343,380
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704211781E4MB WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
310,520
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704276581E4MR WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
262,820
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704296681E4MH MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
135,780
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704878581E4MD W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
244,130
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704923081E4MD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
144,930
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705424581E4ME W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
290,780
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705437681E4MR MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
138,220
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705519881E4MD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
151,930
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706029081E4MK MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー600×600×720集成材正方形
129,520
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706054581E4MH WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
276,180
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706121881E4MK WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー600×600×720突板正方形
211,220
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706155081E4MR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
144,020
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706693181E4MB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
148,620
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706773781E4ME MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
169,680
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706774681E4ME MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
169,680
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706784181E4MD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
144,930
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707334681E4MH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
141,280
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707386181E4ME MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
161,280
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707387081E4ME MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
161,280
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707390681E4MH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
135,780
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707893781E4MK MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー600×600×720集成材正方形
129,520
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707968081E4MH W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
227,080
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707989981E4MD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
151,930
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708012781E4MR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
144,020
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708549981E4MK W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー600×600×720突板正方形
197,920
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708594681E4MH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
141,280
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,770~/税込¥4,147~
北海道地方数量1につき¥3,770~/税込¥4,147~
沖縄地方数量1につき¥3,770~/税込¥4,147~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする