インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
基材樹脂成型品(ABS)キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703020881B4JR MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
183,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703021781B4JR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
183,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703896781B4JQ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703909881B4JH MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
178,700
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704251981B4JN MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
167,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704463781B4JQ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
179,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704475081B4JL MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
162,900
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704496981B4JL MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
173,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704783981B4JI MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
170,500
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704895981B4JN MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
185,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705118181B4JL MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
173,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705164681B4JH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
178,700
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705457781B4JI MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
182,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705753581B4JH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
178,700
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706331881B4JQ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
179,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706696781B4JR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
174,500
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706701081B4JR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
183,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706743081B4JN MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
185,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706973181B4JL MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
173,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707554181B4JQ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
179,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707920881B4JI MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
182,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707981181B4JN MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
185,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708213981B4JH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
165,400
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708563981B4JI MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
182,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,890~/税込¥5,379~
北海道地方数量1につき¥4,890~/税込¥5,379~
沖縄地方数量1につき¥4,890~/税込¥5,379~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする