曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)900高さ(mm)1000奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702853787ACBJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
97,300
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702854687ACBJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
97,300
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702859887ACBJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
95,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702860787ACBJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703433887ACBJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
82,200
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703439987ACBJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
97,300
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703442687ACBJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703443587ACBJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703445187ACBJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704044687ACBJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
82,200
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704049887ACBJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704054187ACBJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704055087ACBJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704055987ACBJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704056887ACBJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704057787ACBJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704059587ACBJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704699987ACBJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
98,300
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704700887ACBJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
98,300
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704713087ACBJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704713987ACBJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704714887ACBJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705309887ACBJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
82,200
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705310787ACBJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
82,200
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705312587ACBJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
98,300
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705325687ACBJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
95,200
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705326587ACBJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705330887ACBJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705331787ACBJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705332687ACBJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705911887ACBJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
98,300
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705916187ACBJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705923187ACBJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706540987ACBJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706542787ACBJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707165787ACBJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
89,000
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707166687ACBJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
97,300
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707172787ACBJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707779087ACBJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
82,200
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707779987ACBJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
82,200
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707786987ACBJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
85,300
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707793087ACBJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707793987ACBJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
84,300
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707794887ACBJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,470~/税込¥2,717~
北海道地方数量1につき¥2,470~/税込¥2,717~
沖縄地方数量1につき¥2,470~/税込¥2,717~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする