曜日別特売

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
基材樹脂成型品(ABS)キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702648981B4KH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
172,660
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702682181B4KH MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
185,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702696181B4KQ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
187,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703005981B4KR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
191,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703278081B4KH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
185,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703559881B4KI MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
189,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703575681B4KN MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
173,970
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703859981B4KL MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
180,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704175881B4KI MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
189,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704209081B4KR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
182,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704286981B4KI MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
177,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704540781B4KQ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
187,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705167181B4KQ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
187,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705704581B4KL MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
180,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705748181B4KL MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
169,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706064081B4KR MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
191,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706721181B4KN MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
192,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707307581B4KR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
191,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707338081B4KN MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
192,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707338981B4KN MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
192,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707564781B4KL MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
180,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708235881B4KQ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
176,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708242881B4KH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
185,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708550881B4KI MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
189,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
北海道地方数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
沖縄地方数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする