曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×720 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板固定タイプ720H(アジャスター付) 角形 W750 コンセント付 脚:ポリッシュ(支柱:ブラック)幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702734787ABFE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ正方形
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702760087ABFE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,600
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703964087ABFE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,600
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704600187ABFE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
118,700
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705224087ABFE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
118,700
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705820887ABFE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,600
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706463987ABFE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
122,300
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707075687ABFE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
117,600
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707669787ABFE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ正方形
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707687187ABFE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
118,700
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707688087ABFE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
118,700
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,470~/税込¥3,817~
北海道地方数量1につき¥3,470~/税込¥3,817~
沖縄地方数量1につき¥3,470~/税込¥3,817~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする