曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板フラップタイプ(キャスター付) 楕円形 W1050 コンセント付 脚:ポリッシュ(支柱:ブラック)キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×1050×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703457587AEHP MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
164,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703460987AEHP MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
159,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704075187AEHP MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705359787AEHP MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
159,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705942587AEHP MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
162,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705944187AEHP MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
162,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705945087AEHP MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
162,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706565587AEHP MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
164,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706568987AEHP MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
162,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707191087AEHP MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
164,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708447687AEHP MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
164,700
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,800~/税込¥5,280~
北海道地方数量1につき¥4,800~/税込¥5,280~
沖縄地方数量1につき¥4,800~/税込¥5,280~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする