Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板上下昇降タイプ(アジャスター付) 角形 W750幅(mm)750高さ(mm)720~1000奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状正方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702773187ADAE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
146,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702774087ADAE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
133,600
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702774987ADAE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
136,700
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703355087ADAE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
146,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704622987ADAE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
149,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704623887ADAE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
148,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704624787ADAE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
148,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704625687ADAE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
135,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705244187ADAE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
136,700
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705832187ADAE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
149,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706477987ADAE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
149,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706478887ADAE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
149,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706479787ADAE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
133,600
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706480687ADAE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
135,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706481587ADAE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
135,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707086087ADAE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
148,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707086987ADAE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
153,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707087887ADAE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
136,700
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707088787ADAE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
135,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707702987ADAE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
136,700
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708332987ADAE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
148,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708333887ADAE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
140,400
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,010~/税込¥4,411~
北海道地方数量1につき¥4,010~/税込¥4,411~
沖縄地方数量1につき¥4,010~/税込¥4,411~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする