インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702955181B4LB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
179,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702969181B4LD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
163,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702985881B4LF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
181,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703035781B4LB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703561681B4LF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720
172,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703867881B4LA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
173,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703880981B4LE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
166,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704182881B4LF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
181,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704489081B4LE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
180,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704491781B4LA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
173,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704492681B4LA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
173,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704524981B4LC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704845181B4LD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704874081B4LB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705112981B4LE MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
180,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705415781B4LB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
179,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705707981B4LE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
180,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705729881B4LE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×450×720
166,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705732581B4LC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
158,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706004681B4LB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
179,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706058881B4LD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706392181B4LC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706998681B4LC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707279581B4LF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
181,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707556881B4LA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
162,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707929681B4LD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708192081B4LA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720
162,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708233181B4LC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720
158,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708543881B4LD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720
163,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708552681B4LF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
172,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,770~/税込¥5,247~
北海道地方数量1につき¥4,770~/税込¥5,247~
沖縄地方数量1につき¥4,770~/税込¥5,247~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする