曜日別特売

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702659581B4JA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703083881B4JB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720
153,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703247581B4JE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703862681B4JE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703865181B4JC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
155,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703875781B4JA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703905581B4JA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
161,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704245881B4JF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
158,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704250181B4JD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
167,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704251081B4JF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
167,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704484781B4JE MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704538081B4JC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704850581B4JD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
148,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704873181B4JD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
167,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705161981B4JE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×450×720
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705462081B4JB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
165,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705472681B4JD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720
148,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705707081B4JC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
155,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705749981B4JE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706681881B4JB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
165,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706960981B4JC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
155,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707012681B4JA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
161,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707344181B4JD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
167,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707345081B4JF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
167,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707615581B4JC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707923581B4JB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
165,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707955881B4JF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720
158,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708249881B4JA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
161,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708605981B4JF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
167,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708649781B4JB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
153,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,340~/税込¥4,774~
北海道地方数量1につき¥4,340~/税込¥4,774~
沖縄地方数量1につき¥4,340~/税込¥4,774~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする