エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚

エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタ ユニット会議テーブル コーナー用 キャスタータイプ 配線孔付 棚板付 シルバー脚 - オカムラ(岡村製作所)

メラミン化粧板

仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/幕板/化粧紙貼り●共通仕様:脚/アルミ成型品、ウレタン双輪キャスター(ストッパー2箇所)付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他コーナー型 キャスタータイプ 天板:プライズウッド 配線孔付 棚板付天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260.3×600×720材質(天板)集成材天板形状その他グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0704224881E5QR MBX1
183,120
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする