Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 コンセント付 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)750高さ(mm)500奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702928987AAGE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702929887AAGE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702942987AAGE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
108,300
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702943887AAGE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
116,700
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702946587AAGE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
101,600
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702948187AAGE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
101,600
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703488987AAGE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703489887AAGE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703496887AAGE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703497787AAGE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703513587AAGE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
116,700
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703516087AAGE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704112887AAGE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704113787AAGE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704129587AAGE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
114,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704140887AAGE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704142687AAGE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
101,600
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704143587AAGE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
101,600
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704775187AAGE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
108,300
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704776087AAGE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
116,700
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705391187AAGE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705406987AAGE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705408787AAGE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
101,600
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705975787AAGE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705976687AAGE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706000187AAGE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
117,500
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706610087AAGE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706610987AAGE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706617987AAGE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707220887AAGE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707221787AAGE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
121,200
84,980
93,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707226987AAGE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707230587AAGE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
114,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707842087AAGE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707858787AAGE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
108,300
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708485187AAGE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708486087AAGE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708486987AAGE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
103,800
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708494887AAGE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708495787AAGE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708496687AAGE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708497587AAGE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
104,600
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708510687AAGE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
116,700
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708516787AAGE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
101,600
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,050~/税込¥3,355~
北海道地方数量1につき¥3,050~/税込¥3,355~
沖縄地方数量1につき¥3,050~/税込¥3,355~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする