Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703142587ARGJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703144187ARGJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703160887ARGJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703741887ARGJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703749787ARGJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704363987ARGJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704364887ARGJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704365787ARGJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704374587ARGJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704376187ARGJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704976587ARGJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704978187ARGJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704979087ARGJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704986087ARGJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705588987ARGJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705589887ARGJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705598687ARGJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705608187ARGJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705616087ARGJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706224187ARGJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706854187ARGJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706858687ARGJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706859587ARGJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706869987ARGJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706870887ARGJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707452787ARGJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707457987ARGJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707466787ARGJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
113,200
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708066987ARGJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708067887ARGJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
115,500
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708087087ARGJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
120,100
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708711887ARGJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708712787ARGJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
116,400
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
北海道地方数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
沖縄地方数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする