インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
基材樹脂成型品(ABS)キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703251881B48H MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
172,660
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703277181B48H MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
185,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703614081B48N MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
192,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704286081B48I MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
177,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704482981B48L MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
180,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704843581B48R MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
182,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704869781B48N MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
192,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705111181B48L MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
180,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705161081B48L MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
169,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705466581B48N MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
173,970
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705469981B48R MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
191,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705742081B48H MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
185,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705755181B48Q MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
187,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706035181B48I MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
189,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706036081B48I MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
189,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706063181B48R MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
191,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706386081B48Q MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
176,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706389681B48H MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
185,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707277781B48I MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
189,560
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707306681B48R MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
191,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707563881B48L MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
180,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707621681B48Q MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
187,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708255081B48Q MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
187,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708598981B48N MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
192,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
北海道地方数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
沖縄地方数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする