曜日別特売

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703040981B4RZ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703252781B4RW MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720
138,600
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703525781B4RY MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703596681B4RZ MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703866081B4RS MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
129,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704152181B4RY MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704254681B4RZ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704257181B4RY MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
133,500
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704490881B4RS MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×450×720
129,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704500581B4RS MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704502181B4RS MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×450×720
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704514581B4RX MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704862781B4RZ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
132,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704882881B4RZ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704911781B4RT MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
135,400
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704913581B4RT MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705723781B4RS MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×450×720
140,200
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706152581B4RT MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×600×720
135,400
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706337981B4RX MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
128,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706348581B4RW MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
138,600
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706639881B4RY MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706947881B4RW MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720
127,900
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706950581B4RX MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720
128,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706992581B4RX MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706994181B4RX MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708010981B4RT MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708011881B4RT MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708188681B4RW MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
127,900
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708205181B4RW MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720
138,600
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708613881B4RY MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720
133,500
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
北海道地方数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
沖縄地方数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする