曜日別特売

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703236981B48C MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
162,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703273781B48C MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
151,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704177681B48B MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
172,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704190781B48D MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
155,670
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704213581B48D MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
174,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704215181B48D MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
174,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704216081B48D MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
174,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704475981B48E MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
171,460
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704524081B48A MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
168,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704534681B48E MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
161,060
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704866181B48F MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
166,660
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704870681B48F MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
175,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705105981B48E MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
171,460
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705106881B48E MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
171,460
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705709781B48A MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
155,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706037881B48B MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
172,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706038781B48B MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
172,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706095681B48F MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
175,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706134981B48B MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
160,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706751881B48B MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
160,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706996881B48C MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
151,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707008181B48E MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
161,060
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707555081B48C MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
162,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707606781B48A MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
168,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707607681B48A MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
168,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707905981B48D MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
155,670
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707946181B48F MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
166,660
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707951581B48F MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
175,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708189581B48C MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
162,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708203581B48A MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
155,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,550~/税込¥5,005~
北海道地方数量1につき¥4,550~/税込¥5,005~
沖縄地方数量1につき¥4,550~/税込¥5,005~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする