曜日別特売

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
基材樹脂成型品(ABS)キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702952681B47I MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
196,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703537981B47R MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
197,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703608881B47N MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
200,900
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703609781B47N MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
200,900
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703847781B47Q MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
196,800
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703869681B47H MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
190,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704163681B47R MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
197,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704538981B47L MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
187,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705102581B47Q MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
196,800
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705104181B47Q MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
196,800
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705125181B47Q MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
182,700
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705413981B47I MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
196,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706388781B47L MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
177,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706402781B47L MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
187,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706715981B47N MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
200,900
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706969781B47H MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
190,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707257681B47R MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
188,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707559581B47H MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
179,700
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707617181B47L MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
187,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707872781B47I MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
196,300
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707906881B47N MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
181,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707965581B47I MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
184,500
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708208781B47H MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
190,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708539581B47R MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
197,100
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,320~/税込¥5,852~
北海道地方数量1につき¥5,320~/税込¥5,852~
沖縄地方数量1につき¥5,320~/税込¥5,852~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする