Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/矩形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板上下昇降タイプ(アジャスター付) 角形 W900幅(mm)900高さ(mm)720~1000奥行(mm)900キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×720~1000材質(天板)メラミン化粧板天板形状正方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702633187ADAJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュプライズウッドミディアムポリッシュ
152,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703232687ADAJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラックプライズウッドミディアムネオブラック
139,600
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703233587ADAJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラックプライズウッドダークネオブラック
139,600
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703235187ADAJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュネオウッドライトポリッシュ
149,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703831987ADAJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラックプライズウッドライトネオブラック
139,600
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703930887ADAJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラックチョークドエルムネオブラック
138,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703931787ADAJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラックラスティックパインネオブラック
138,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704573087ADAJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラックソーンオークネオブラック
138,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704573987ADAJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュブラックポリッシュ
156,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705091087ADAJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラックプライズウッドナチュラルネオブラック
139,600
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705091987ADAJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラックブラックネオブラック
143,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705092887ADAJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュソーンオークポリッシュ
151,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705093787ADAJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュラスティックパインポリッシュ
151,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705688787ADAJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュチョークドエルムポリッシュ
151,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705690587ADAJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュホワイトポリッシュ
149,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706325787ADAJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラックホワイトネオブラック
136,300
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706326687ADAJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュプライズウッドダークポリッシュ
152,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706946087ADAJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラックネオウッドライトネオブラック
136,300
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707044087ADAJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラックビンテージエルムネオブラック
138,500
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707549887ADAJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュビンテージエルムポリッシュ
151,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707550787ADAJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュプライズウッドライトポリッシュ
152,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708185987ADAJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュプライズウッドナチュラルポリッシュ
152,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,090~/税込¥4,499~
北海道地方数量1につき¥4,090~/税込¥4,499~
沖縄地方数量1につき¥4,090~/税込¥4,499~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする