曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702739987ARGE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702759187ARGE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703322787ARGE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703323687ARGE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703324587ARGE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703342887ARGE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703345587ARGE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703347187ARGE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703960687ARGE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703961587ARGE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703963187ARGE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704587087ARGE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704605587ARGE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704610787ARGE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705226787ARGE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705227687ARGE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
117,000
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705231087ARGE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705802587ARGE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705804187ARGE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705805087ARGE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705819987ARGE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706444787ARGE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707059887ARGE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707060787ARGE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707074787ARGE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707671587ARGE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
113,300
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707692587ARGE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
117,000
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707695087ARGE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707695987ARGE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
110,300
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708312887ARGE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708313787ARGE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708314687ARGE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
112,500
78,980
86,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708315587ARGE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
117,000
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,310~/税込¥3,641~
北海道地方数量1につき¥3,310~/税込¥3,641~
沖縄地方数量1につき¥3,310~/税込¥3,641~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする